シンプルフォン

シンプルフォン - カシムラシンプルフォン - カシムラシンプルフォン - カシムラ
(4件のレビュー)

停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。

ホワイトセット内容親機のみ付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618内容量1台
注意
※本製品はナンバーディスプレイ対応ではありません。
※法人回線の環境(PBX)、分配器を使用された回線、共同電話、公衆電話などとしてはご使用になれません。
※1回線につき1台でご使用ください。
※海外でのご使用はできません。
※ISDN回線でお使いいただけない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69233772SS-07
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 施設備品として
その他業種

簡易的な電話であるが、使いやすさを重視している。
予想していた通りに使いやすい。

対象商品 : 69233772
2023-05-30
用途: 事務所の電話
千葉県レクリエーション都市開発株式会社サービス業

商品自体はいいのですが、もう一回り大きくして受話器をもう少し大きくした方が使い勝手が良いかもしれません。
耳と口の位置が合いませんでした。

対象商品 : 69233772
2020-12-04
用途: 店舗用

余分な機能がなくシンプルでよい。
壁掛け用にもなるようになってなかったのが残念。

対象商品 : 69233772
2020-07-15
用途: 通常業務
建設業・工事業

過不足なく適正な機能と安価なことで期待通りです。小型軽量でどこにでも移設も出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする