BOSCH(ボッシュ)
コードレスコンビドリル(本体のみ)
用途
ネジ締め、穴あけ
仕様
バッテリー残量表示ランプ、ギア式2段変速、電子無段変速、クラッチ20段階
質量(kg)
1.3(2.5Ahバッテリー装着時)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~430/1400
最大トルク(N・m)
32
打撃数(min
-1
[回/分])
0~22500
モーター
ECモーター
ねじ締め能力(mm)
Φ10
光源
LEDライト
バッテリー電圧(V)
DC18
ハンドル形状
D型ハンドル
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
充電時間(分)
60(空→フル)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69234043
IPE118
18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
別売
11
38
13
251
81
218
チャック把握1.5~13mmΦ
ボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー
¥21,100
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください