YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3Pプラグ対応L型プラグアダプター
(1件のレビュー)
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口
1口
機能
絶縁カバーあり
色
白
質量(g)
34
タイプ
L型プラグ
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×30×34
アズワン品番
65-0531-76
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A 合計1500Wまで
内容量
1個
注意
※アースコード付きです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291608
Y02SA04W
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください