曜日別特売

強力雷ガード付4個口クワトロタップ

強力雷ガード付4個口クワトロタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)強力雷ガード付4個口クワトロタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能雷ガード、絶縁カバー最大サージ電圧(V)12000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296124Y02HQK400WH4ホワイト
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
69296115Y02HQK400BK-ブラック
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする