曜日別特売

極小コーナータップ

極小コーナータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(6件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。

プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296176Y02CM300BK3ブラック
オープン
479
527(税込)
当日出荷
69296167Y02CM200WH2ホワイト
オープン
339
373(税込)
当日出荷
69296185Y02CM300WH3ホワイト
オープン
479
527(税込)
当日出荷
69296203Y02CM400WH4ホワイト
オープン
589
648(税込)
当日出荷
69296194Y02CM400BK4ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 床近くのコンセントに

プラグ部が動くので便利です。ただし、壁にピッタリつける場合は、ACアダプタの暑さに注意が必要です。暑さがあると、ピッタリはくっつきません。
タップ部はコンセント部より下にしないと、重力でタップ部が下がってくる場合がある点は留意が必要です。

対象商品 : 69296203
2025-02-26
用途: 2口コンセントのうちの1口に
株式会社川田商会 協栄自工

壁の2口コンセントの1口はコードリール用、
もう一口にこれを付けて使っています。
4方向に差し込めるのが便利です。
横方向は刺しっぱなしのコンセントで、
正面はすぐに何かを使えるように開けてます。

対象商品 : 69296167
2024-05-11
用途: ベッド
サービス業

ベッドのヘッドボードのコンセントに使用横から刺せ便利

対象商品 : 69296203
2020-04-28
用途: ノマドワークで電源がたくさん欲しいとか
その他業種

小型なので壁際のコンセントでも使える!持ち運びにも便利。

対象商品 : 69296194
2019-10-28
用途: 延長コードに口を増やす用途

延長コードに多数のプラグを差したいとき、これを差すだけで口が増やせて便利。

対象商品 : 69296203
2025-07-13
用途: 2口コンセントの1口に
株式会社川田商会 協栄自工

2月に買って、2回位?ほぼ抜き差ししてませんが、
7月に気づいたらグレーの首を振る部分が割れてました。
非常に弱いです。
クレームレベルだと思います。
4口のもっと良いの無いですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする