耐トラ付タップ2個口

耐トラ付タップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ2個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(7件のレビュー)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45機能トラッキング火災予防絶縁カバー付きプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297068Y02201WH21161
オープン
699
769(税込)
当日出荷
69297077Y02202WH21842
オープン
799
879(税込)
当日出荷
69297086Y02203WH22553
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69297086
2025-02-15
用途: コンセントタイプ照明器具に
その他業種

2カ所のコンセントタイプ照明器具のコンセントを1本にして延長するために購入しました。素人の感想になります。コードは太めで安心できますが、逆に固めでもあると思いました。取り回しを考えるともう少し柔らかいほうが使いやすいように思いました。
長さも選べるのは良いと思います。

対象商品 : 69297077
2022-08-24
用途: 備品

一般用より太い線で耐トラ付きの為リピート購入しています。
評判も良く好評ですが前に設定があった長さ5mが無くなったのが
残念です。

対象商品 : 69297086
2022-07-15
用途: 理想どおりの商品
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

長さもいいし、2個口なのもよかった。
近くのホームセンターでは理想の商品がなかったので
とてもよかったです、ありがとう^^

対象商品 : 69297068
2021-01-04
用途: 備品

延長ケーブルの交換の為高圧対応・耐トラ付きのケーブルが必要の為購入しました。
色々なサイズを購入して随時家庭用延長ケーブルと交換していますが現場の評判も良いので
定番化しています。価格面をもう少し頑張って頂けると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 69297086
2020-05-26
用途: 作業場の照明増設に使用

作りが丁寧です。蛍光灯から分線のためプラグを圧着端子に取り換えましたが、コードが厚いテープで丁寧に巻かれていて、作りが丁寧だと感じました。2口タップの差し込み位置が使いやすいのもGOODです。

対象商品 : 69297077
2019-07-03
用途: 備品

他のサイズと一緒に購入しましたが意外と使いやすく良いです。前と上にコンセントがあるのも良いです。

対象商品 : 69297068
2018-08-29
用途: 作業時の延長コードとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

タップが2個口なのにコンパクトにできているので、邪魔にならず重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする