曜日別特売

耐トラ付三角タップ2コ口

耐トラ付三角タップ2コ口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付三角タップ2コ口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付三角タップ2コ口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付三角タップ2コ口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
2方向に電源を分配します。

コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297506Y02T200BKブラック
オープン
219
241(税込)
当日出荷
69297515Y02T200WHホワイト
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする