雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口

雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。

プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297786Y02FBHKS110WH1ホワイト
オープン
719
791(税込)
当日出荷
69297777Y02FBHKS110BK-ブラック
698
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする