雷ガード付トリプルタップ3AC+2USB2.4A

雷ガード付トリプルタップ3AC+2USB2.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 雷ガード付トリプルタップ3AC+2USB2.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

雷ガード機能付きのUSBタップです。
USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。
最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。

コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 材質PC 質量(g)74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×24×90 機能絶縁カバー、雷ガード 定格容量(W)1400 USBポート数2個口 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4000 定格出力(A)(最大)2.4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69297962 H6TK5002UWH ホワイト
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
69297953 H6TK5002UBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする