曜日別特売

雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A

雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。

プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質ABS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-03USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297978Y02FSK400WH2U2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする