CVTフルードCFB

CVTフルードCFB - アイシン精機
(1件のレビュー)

ミッションメーカーならではの高い品質水準を越えたAT/CVTフルード

適合
トヨタ/CVT/CVTフルードTC・CVTフルードFE
日産/CVT/マチックフルードD・CVTフルードNS-1・CVTフルードNS-2・CVTフルードNS-3
ホンダ/CVT/ホンダウルトラATF-Z1
三菱/CVT/ダイヤクイーンATF SPⅢ・ダイヤクイーンCVTフルード J1・ダイヤクイーンCVTフルード J4
マツダ/CVT/Mobil CVTF 3320(JWS3320)
ダイハツ/CVT/アミックスCVTフルード-DC・アミックスCVTフルード-DFE
スズキ/CVT/スズキCVTオイル・S-CVTフルード・スズキCVTフルードグリーン1/グリーン1V・スズキCVTフルードグリーン2・スズキCVTフルード3320
スバル/CVT/ECVTフルード・i-CVTフルード・スバルi-CVT・FG
種類CVTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298267CVTF5020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-27
用途: CVTのメンテナンス

デリケートな部分だけに自動車メーカー純正品を勧められる事が多いですが、適合表示に該当車種が記載されていましたので使用してみました。走行距離がそう多くない時点での交換でしたので、劇的な変化があった訳ではありませんが、不具合なく走行していますので、製品には問題ありません。また交換する時はリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする