曜日別特売

LED電球 E26

LED電球 E26 - EARTH MANLED電球 E26 - EARTH MANLED電球 E26 - EARTH MANLED電球 E26 - EARTH MANLED電球 E26 - EARTH MANLED電球 E26 - EARTH MANLED電球 E26 - EARTH MANLED電球 E26 - EARTH MAN
(1件のレビュー)

パッと点灯すぐ明るい
イヤ~な虫が集まりにくい
省エネで経済的!
一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)

口金E26タイプ広配光タイプ光色昼光色周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
配光角度(°)
外径×長さL(Φ×mm)
質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298556LL‐7A76500-約60×108約70約840
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19941173LL-15A156500約200約70×130約77約1800
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
30832699LL-22A22約6500-約95×175150約2500
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30832699
2020-12-04
用途: 電気スタンドの明るさアップ交換用

明るかったが、サイズに注意!全長がかなり長い、傘から飛び出す((笑))

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする