アサヒ徳島
レンゲスプーン
(2件のレビュー)
500本袋詰めで個包装なしのバラ商品です。
材質
ポリスチレン
包装形態
バラ
入数(個)
500
仕様
バラ
幅(mm)
42
色
白
長さ(cm)
14
内容量
1パック(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70126236
白 14cm
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください