米炊ネット

米炊ネット - エムコンス
(3件のレビュー)

お釜の中にネットを敷いて炊くだけで、ご飯のこびり付きを防ぎお釜洗いが簡単・スピーディーに。耐久性があり経済的です。耐熱軟化温度238℃

容量(升)3~5(対応)材質ポリエステル100%寸法(mm)1000×1000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70128686KN-100-L
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 炊飯時
飲食業

あまり丈夫ではないが安価なので破れたら買う、スタンス。使い勝手は良い。

対象商品 : 70128686
2024-03-12
用途: レストランサービス
てしお温泉夕映サービス業

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、大満足です。

対象商品 : 70128686
2018-09-25
用途: 寿司屋の自動炊飯
株式会社海明卸売・小売業

とても安価で頻繁に買い替えれるので、衛生的でOK 。もう少し炊き上がりのご飯がくっつかなければ、文句なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする