グローブマニア(川西工業)
ポリエチレン手袋 内エンボス
こんなお得な商品も!
ポリエチレン手袋 内エンボス
モノタロウ
¥
199
税込
¥
219
(110)
全長(cm)
27.5
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.027
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70129824
#2013
S
7.6
13
26
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
70129833
#2013
M
8.3
14
28
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
70129842
#2013
L
8.4
15
30
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください