ダイキン工業
電磁操作弁
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)100
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69298608
KSO-G02-2BA-30-N-2T
¥
67,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください