ハイドレンジア LEDハンディブラックライト フォーカスタイプ

ハイドレンジア LEDハンディブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea ハイドレンジア LEDハンディブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea ハイドレンジア LEDハンディブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea ハイドレンジア LEDハンディブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea ハイドレンジア LEDハンディブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea

・確かな出力
マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。
・電池残量警告
電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。
・様々な電池に対応
幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。
・日本製の信頼
駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。
・待機時間なし
今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。
LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。
・子型で軽量
今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。
コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。
・長寿命
今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。
紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。

用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×124 質量(g)約165 機能フォーカスコントロール 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF(点灯中に軽くプッシュスイッチを押すと消灯せずに点灯方法を切り替えられます) LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲スポット照射、ワイド照射切替 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED 内容量1台
注意
※出力が80%を下回ると点滅致します。再点灯時に点滅しない場合もございますが、お早めに電池交換をお願い致します。
※電池寿命は電池の種類、環境温度等により変化します。
※ピーク波長には±3nmの公差がございます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピーク波長(nm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69326032 UV-SVGNC365-01F 365
52,000
41,980
46,178 (税込)
6日以内出荷
69326048 UV-SVGNC375-01F 375
52,000
41,980
46,178 (税込)
6日以内出荷
69326057 UV-SVGNC385-01F 385
52,000
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷
69326066 UV-SVGNC395-01F 395
52,000
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷
69326075 UV-SVGNC405-01F 405
52,000
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする