曜日別特売

SABITORIKING サビ取り剤

SABITORIKING サビ取り剤 - NAKARAI
(8件のレビュー)

メッキの剥がや変色がありません。
浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。

用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)付属品汚れ拭きクロス 3枚成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム外観淡黄褐色粘性液体危険物の類別非危険物内容量1本(140g)
注意
※樹脂を素地としたメッキ製品の場合、樹脂を傷める場合がありますので、必ず目立たない箇所でお試しいただいてからご使用下さい。
※金、銀、銅メッキへのご使用はお避け下さい。
※目に入った場合は、水で十分洗い流し、医師にご相談下さい。
※クロームメッキ専用ですが、ステンレス製品にも使用できます。 その場合、磨くと黒ずみが出ますので、黒ずみがなくなるまで乾拭きしてください。但し、鏡面仕上げのステンレスへのご使用は避けてくださ い。
※使用する材質により傷が付く場合がありますので、ご使用の際には予め目立たない部分でお試しください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69305452SABITORIKING
1,834
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 汚れ落とし
サービス業

メッキ、ステンレスなどの錆、汚れ落としですがもう一歩といった所でしょうか。

対象商品 : 69305452
2024-09-01
用途: オートバイのメッキ部のサビ取りに

普通のサビには良いと・・・思いますが光の具合によっては点サビが見える場合が見えるのが? でも、おおむね満足です

対象商品 : 69305452
2023-11-21
用途: バイクのサビ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーよりサンプルを頂き、試しに使ったところ軽くこするだけでメッキ部のサビがきれいに取れたので購入しました。

対象商品 : 69305452
2023-03-25
用途: お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品 : 69305452
2023-07-11
用途: メッキパーツのサビ取り
製造業

初めて使ってみましたが、確かにサビが取れます。ただ、むやみにこするとメッキにキズが入って、コンパウンドで磨いてもキズが取れないので、大事なパーツにいきなり使うのは止めたほうが良いかも。どのように磨くのが良いのか、使いこなすまで試行錯誤が必要になりそうです。それができるようになれば手放せなくなるかも知れません。

対象商品 : 69305452
2023-07-28
用途: バイクマフラーテンサビ
運輸・通信業

クスミはとれますがテンサビはとれません、ナカライの動画の用にはなりませんでした。

1が参考にしています
2023-03-15
用途: メッキの錆び落とし
ホットボディジャパン有限会社

全く効果無し。これで落ちる錆びなら普通のコンパウンドでも落ちる。宣伝広告はインチキ。買わない方がいいですよ。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 69305452
2019-07-29
用途: サビ落とし
サービス業

サビは落ちないでメッキが落ちる。最悪。ドブに捨てた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする