曜日別特売

メンテナンスツール 001

メンテナンスツール 001 - 昭和インダストリーズメンテナンスツール 001 - 昭和インダストリーズメンテナンスツール 001 - 昭和インダストリーズ
(1件のレビュー)

強度のある両立スタンドや太いパイプキャリヤをハブ軸から脱着する際にスムーズかつ楽に行うメンテナンスツール
ハンドルを回すとツールの先端が広がる構造でキズや変形などを防止し、修理作業の労力を軽減
左右先端フックの角度調整が可能
安心の日本製

全長(mm)500質量(kg)1.4シルバー耐荷重(kg)40以下範囲(mm)拡幅:120~220アズワン品番64-9593-66内容量1個
注意
※バックフォークを広げることは出来ません。両立スタンド、キャリア専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69324133MT-001
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69324133
2022-09-01
用途: 自転車修理
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店

一人で作業しているためほんとうにいつも困っていました。念願の工具に出会えたと至急購入したのですがもう一つと言う感じです。ステーを固定する部分ですが、蝶ネジにゴムを被せた雑な造り。滑って危険です。それと肝心な強度が不足していて、電動アシスト子供乗せ車等の短く太い頑丈なステーには捻じれて使い物になりません。やはりホーザンのバック広げくらいの強度が必要でしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする