NEWハイパーヘッドバージョンアップキット

NEWハイパーヘッドバージョンアップキット - DAYTONA(デイトナ)

ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。

仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24内容量1個
注意
※ボアアップ化に伴い振動やエンジン音が増加します。
※オイルクーラーと油温計を装着し、油温の管理をしてください。高温(100℃以上)での連続走行を行なうとエンジンが破損する可能性があります。
※メーカー指定最高回転数:12,000rpm。(1次側クラッチの場合は10,000rpm)
※下記部品を純正部品のままで使用しますと、パワーの増大に耐えれなくエンジンが破損する可能性があります。
≪同時装着パーツ≫
・1次側強化3ディスククラッチキット(95634 \9,500)
・メガオイルポンプ TYPE2(7467
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6931539296806
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする