SYS(シブタニ)
引戸用ドアハンドル S727G
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
内容量
1組
注意
※両面仕様です。(1組/表麺1本、裏面1本となっています。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
寸法P(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22245064
S727G-M-P425
鏡面
425
452
¥
13,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22245082
S727G-M-P573
鏡面
573
600
¥
16,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22245073
S727G-S-P425
サテン
425
452
¥
13,310
取扱い終了
返品不可
22245098
S727G-S-P573
サテン
573
600
¥
16,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください