出光NTG
ラスファイター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合範囲
引火点(℃)
外観
塗布方法
動粘度(mm
2
/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69318962
指紋除去
1缶(20L)
-
50
茶褐色透明液体
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
3.26(40℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69318978
20-1
1缶(20L)
-
50
茶褐色不透明液体
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
15.9(40℃)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69318996
30-1
1缶(20L)
-
48
茶褐色透明液体
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
2.43(40℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69319005
60-1
1缶(16kg)
工作機械
250(COC)、212(セタ)
茶褐色半透明ペースト
加熱浸漬(80~100℃)およびハケ塗り、室温でのハケ塗り(冬場や低温雰囲気では若干作業難)
18.65(100℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69319032
90-1
1缶(20L)
-
176
茶褐色透明液体
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
14.10(40℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69318987
20-2
1缶(20L)
-
48
茶褐色不透明液体
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
59.3(40℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69319014
70-1
1缶(20L)
-
218
茶褐色透明液体
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
103.1(40℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69319023
80-1
1缶(20L)
-
186
茶褐色透明液体
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
18.77(40℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません