3M(スリーエム)
耐熱平面紙マスキングテープ 244
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途
焼付け塗装マスキング、仮固定
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
再剥離
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248694
244 40x18
1パック(3巻)
黄
40
18
0.08
可能
和紙
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
31248710
244 6x18
1パック(20巻)
黄
6
18
0.08
可能
和紙
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
29060283
244 18mm×18m
1個
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
69324675
244 25X100
1巻
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324684
244 38X100
1巻
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324693
244 50X100
1巻
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324702
244 12X100
1巻
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324718
244 30X100
1巻
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324727
244 19X100
1巻
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324736
244 18X100
1巻
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324745
244 15X100
1巻
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324754
244 6X18
1パック(20巻)
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
69324763
244 40X18
1パック(3巻)
黄
-
-
0.08
可能
和紙
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください