3M(スリーエム)
耐熱平面紙マスキングテープ 244
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20巻)
1パック(3巻)
1パック(20巻)
1個
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(20巻)
注文コード
31248710
品番
244 6x18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途
焼付け塗装マスキング、仮固定
色
黄
幅(mm)
6
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.08
再剥離
可能
基材
和紙
トラスコ品番
250-1792
粘着剤
アクリル系
耐熱温度(℃)
150(30分)
接着力(N/cm)
1.06
アズワン品番
65-1945-54
引張強度(N/cm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。