JTC
12tプレス(メーター付き)
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)
12(59MPa)
仕様
ブレート2枚付き
ストローク(mm)
175
寸法(幅W×奥行D)(mm)
695×500
先端径(mm)
(ラム)52
本体質量(kg)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327247
JTC5120MJ
¥
98,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
JTC5120MJ JTC10003CJ プレスメーター付き
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった