JTC
10tプレス(メーター付き)
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)
10(49MPa)
ストローク(mm)
175
寸法(mm)
680×450×1070
先端径(mm)
(ラム)52
本体質量(kg)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※ハンドポンプのスクロールがある為、設置には幅1200mmほどのスペースが必要です。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327256
JTC10003CJ
¥
79,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
JTC5120MJ JTC10003CJ プレスメーター付き
この動画は、
9人
が参考にしています。
参考になった