安全ベスト/夏用穴あきサマーベスト

安全ベスト/夏用穴あきサマーベスト - OKACHO安全ベスト/夏用穴あきサマーベスト - OKACHO安全ベスト/夏用穴あきサマーベスト - OKACHO安全ベスト/夏用穴あきサマーベスト - OKACHO安全ベスト/夏用穴あきサマーベスト - OKACHO安全ベスト/夏用穴あきサマーベスト - OKACHO
(3件のレビュー)

快適な温度で作業ができる安全ベストです。
高輝度の塩ビ反射材に穴を開け、通気性、軽量化を向上させました。
メッシュ部分もできる限り減らし、着心地重視の作りになっています。
高輝度を保ちつつ、軽量で通気性の高い安全ベストです。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール質量(g)150種類ベスト型テープ幅(mm)50ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358844512195~11350
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69358853512295~11350
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69358862512395~11350
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-27
用途: 土木工事
建設業・工事業

ウエスト寸法についてはマジックテープでサイズ調整が可能ですが、着丈寸法については調整ができないために、ある程度の身長がないと作業時に肩の部分がズレ落ちてきます。着丈の寸法も調整できれば最高でした。
ちなみに自分の身長は164cmです。
購入をご検討されている方はご参考ください。

対象商品 : 69358844
2020-09-09
用途: 現場管理(ボーリング現場等)
パシフィックコンサルタンツ株式会社建設業・工事業

少しの穴ですが、かなり体感温度が違います。猛暑にはとてもよいです。

対象商品 : 69358862
2019-07-26
用途: 屋外での機械トラブル時など

日常ベストを着用続ける部署について、少しでも負担が減るように選択したが、この暑さに対しての熱中症対策にもなると期待

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする