防犯カメラ KG-690/録音機能付き(キープガードブランド)

防犯カメラ KG-690/録音機能付き(キープガードブランド) - Keep Guard防犯カメラ KG-690/録音機能付き(キープガードブランド) - Keep Guard防犯カメラ KG-690/録音機能付き(キープガードブランド) - Keep Guard

防犯カメラ、農業での鳥獣対策、動物の生態調査としてお使いできる自動撮影カメラです。
静止画と音声映像の録画機能を搭載したモデルとなります。
また、赤外線フラッシュの性能がUPし、不審者や動物に気づかれずに撮影が可能になりました。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!

用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。防水仕様屋外使用向け防水・防雪仕様待機状態:最大6ヵ月まで、月相表示:設定可能、パスワード設定:可能出力TV出力(AVI)、USB、SDカードホルダ、6V 外部DC電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)機能タイマー、待機設定メモリー32MBの内蔵メモリ+最大32GBのSDカード(別売り)に対応応答時間(秒)0.8操作2.4インチのカラー液晶モニター動作湿度(%)5~90動画最大60秒まで動画撮影可能連写モードあり(3枚)保管温度(℃)-30~70動作温度範囲(℃)-20~60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693589577003
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする