トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド)

トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) - Keep Guardトレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) - Keep Guardトレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) - Keep Guardトレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) - Keep Guard

防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。
信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!

用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。防水仕様屋外使用向け防水・防雪仕様待機状態:最大6ヵ月まで電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)機能タイマー、待機設定メモリー21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応操作液晶モニター付コントローラー付属動画最大60秒まで撮影可能出力端子USBからTVへ出力連写モードあり(3枚)マニュアル英語マニュアル付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693589757002
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする