ブルーシート#3000規格 正規品

ブルーシート#3000規格 正規品 OKACHO ブルーシート#3000規格 正規品 OKACHO ブルーシート#3000規格 正規品 OKACHO ブルーシート#3000規格 正規品 OKACHO ブルーシート#3000規格 正規品 OKACHO ブルーシート#3000規格 正規品 OKACHO ブルーシート#3000規格 正規品 OKACHO
(1件のレビュー)

本商品は正しい品質基準で生産し、原材料もバージンで良質な物を使用した純度の高い#3000番のブルーシートです。
基準を満たした製法でブルーシートの強度、耐久性、使いやすさがアップしております。
正規品ブルーシートは他社の謳っている3000の品質よりも1.5~2倍の耐久性を持っているものと確信いたしております。

用途各種作業や、イベントでのシート、防風、防寒、防汚、日よけ、雨避け、目張り(プライバシーの確保)に加え一時的な貯水、防災・災害対策用具としての使用など ハトメピッチ(mm)900 材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 形状折りたたみタイプ 厚さ厚手(#3000) 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ハトメ数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
401 69359036
401 69359036
69359036 401 44
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
402 69359018
402 69359018
69359018 402 20
オープン
2,598
2,858 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69359027 403 28
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69359045 404 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69359018
2019-11-15
用途:
トラックの雨養生
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のブルーシートです。何の遜色もなく使用出来ます。問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする