ポータブルDVDドライブ DVSM-PT58U2V-Dシリーズ
電力供給の弱いパソコンでもAC不要で使える。Surface Proのバスパワー給電に対応。
パソコンでのCD/DVDの読み込み・書き込みが可能。
インターフェースUSB2.0
仕様著作権保護:CPRM(リード/ライト)、電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector LE、MediaShow、Power Media Player))、マニュアル、Adobe Reader)、 取扱説明書
質量(g)約300
タイプ外付け
方式書込みエラー:DVD/CD対応
対応OS【本体(USB接続)】Windows10/8.1/7(32bit/64bit)/Mac10.10以降、【添付ソフトウェア】CyberLink Power2Go/CyberLink PhotoDirector LE/CyberLink MediaShow 体験版/CyberLink Power Media Player:Windows10/8.1/7(32bit/64bit)
対応機種USBインタフェースを搭載する搭載するWindowsパソコンおよびMac、Surface3、Surface Pro3、Surface Pro4、Surface Book
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×152×14.4(突起物を除く)
最大消費電力(W)5
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD]2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWの インストール用に約150MB、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
ディスクローディング方式トレー
内容量1個
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69359343 | DVSM-PT58U2V-RDD | 62782845 | DVSM-PLV8U2-BKB |
![]() |
USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
69359352 | DVSM-PT58U2V-SVD | 62782845 | DVSM-PLV8U2-BKB |
![]() |
USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |