ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GB1000

ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GB1000 エレコム

迫力の重低音を実現する”Grand Bass”シリーズのハイレゾ音源対応モデル。 三層構造の複合振動板を採用し、高解像度で深みとキレのある迫力の重低音を実現するハイレゾ音源対応ヘッドホンマイク”Grand Bass”。

特性ハイレゾ音源対応、リモコンマイク プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、専用ケース、取扱説明書 型式セミオープン型、耳栓タイプ 質量(g)約8(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種(リモコンマイク)Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)5~45kHz インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)105 イヤホン形状カナル型 内容量1個
注意
※一部対応しない機器があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69364024 EHP-GB1000MBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
69364033 EHP-GB1000MWH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする