iPad Air 2用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
対応機種iPad Air 2
特性ブルーライトカット指紋防止表面光沢
厚さ(mm)0.2
可視光線透過率(%)81
アズワン品番64-0879-48
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
ブルーライトカット率0.26
内容量1個
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
iPadフィルム の新着商品
液晶保護フィルム Apple iPad 10.2インチ Cellularモデル 第8世代(2020年版) 両面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,958
¥3,598
保護フィルム Apple iPad Air ( 11 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,198
¥1,998
液晶保護フィルム Apple iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020年版) 両面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07