詰め替えインク BCI-371C・M・Y用

詰め替えインク BCI-371C・M・Y用 サンワサプライ 詰め替えインク BCI-371C・M・Y用 サンワサプライ
(1件のレビュー)

BCI-371・C・M・Y対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。

適合メーカーキヤノン シアン、マゼンタ、イエロー 付属品手袋×1、シリコンプラグ×1 適合TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730 容量(mL)各30 詰替回数(最大)6 アズワン品番64-0847-83 対応カートリッジBCI-371C・M・Y、BCI-371XLC・M・Y 内容量1セット(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69375434 INK-C371S30
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途:
写真のプリントに
サービス業

キャノンのプリンターに使用していますが純正インクと遜色がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする