手作りアルバム製本キット(2L・両面半光沢)
布表紙の本格的アルバム本が作れる手作りキット。中の用紙は、写真が映える両面半光沢紙。インクジェットプリンタでオリジナルアルバム本が作れるキット。印刷できるコットン布シートが表紙の本格的な40ページのアルバム本です。
中の用紙は、写真が映える両面光沢紙(半つやタイプ)です。仕上がりサイズは、写真が大きくてうれしい2Lサイズ。コットン布に好きな模様やイラスト・写真を印刷してオリジナルの表紙、また中味を作ることが出来ます。
このキットには、表紙用コットン布・両面半光沢紙2Lサイズ・製本キット(アルバムの芯地・製本糊)一式が入っています。
サイズ2L
厚さ(mm)約0.16
印刷半光沢/紙ベース
印刷方式両面
素材セミ光沢
適合プリンタインクジェット
内容量1セット