対応OSWindows 10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP
macOS 10.12 Mac OS X 10.4~10.11
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Apple Macシリーズ、プレイステーション(R)4・3
※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応。
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディア512MBまでのWii用SDメモリーカード ・マルチメディアカード ・RS-MMC 4.0 、1GBまでのMMC Plus・micro 、2GBまでのSDメモリーカード(Class4~10/Ver.1.1/Pro High Speed) ・microSDカード・T-Flash 、32GBまでのSDHCメモリーカード (Class2~10/UHS-I)・microSDHCカード (Class2~10)、4GBまでのminiSDHC (Class2~6)、128GBまでのSDXCメモリーカード (Class4~10/UHS-I・II)・microSDXCカード (Class6~10/HS-I・II)・RS-MMCカード質量(g)10コネクタ形状USB3.0A(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×19×13消費電流(mA)動作時:(最大)200、スタンバイ時:(最大)40動作環境動作時(温度・湿度)/0~40℃、0~80%、保管時(温度・湿度)/0~45℃、0~90%(結露なきこと)スロット数(個)1個内容量1個