ウルトラワイドSCSI・ワイドSCSI用ケーブル

ウルトラワイドSCSI・ワイドSCSI用ケーブル サンワサプライ ウルトラワイドSCSI・ワイドSCSI用ケーブル サンワサプライ ウルトラワイドSCSI・ワイドSCSI用ケーブル サンワサプライ

ミニチュア68pin(VHDCI)とピンタイプハーフ68pinを接続するケーブルです。Adaptec社ACK/H-WP結線に準拠しています。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様結線図:有 グレー 規格UL20276 ケーブル長(m)1 構造より線(撚線) コネクタ形状ピンタイプハーフ68ピンオス インチネジ(2-56) - ミニチュア68ピンオス ミリネジ(M2.0) ケーブル外径(Φmm)9.9 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0893-27 変換タイプオス - オス 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69378234 KB-WSAM1K
9,800
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする