サンワサプライ
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Cオス - Mini Type-Bオス
最大電流(A)
USB給電:0.5
ケーブル外径(Φmm)
約3.2
シールド
2重シールド
特性
パワーデリバリー対応
最大電圧(V)
USB給電:DC5
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378968
KU-CMB10
1
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
69378977
KU-CMB20
2
¥
2,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください