USB2.0 10ポートハブ
付属品ACアダプタ×1、L型プレート×2、USB2.0ケーブル×1、固定用ネジ×16
質量(g)1010
ポート数10
対応OS【Windows】10、8.1、8、7、Vista、XP、【Mac】10.4以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×102×40
色(本体)ブラック
電源供給方式セルフパワー
アズワン品番64-0899-40
ケーブル長(cm)180
最大供給電力(mA)2400
インターフェイス-アップストリームUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Bコネクタ メス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aコネクタ メス×10
内容量1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
USBハブ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07