曜日別特売

HDMI-DisplayPort変換アダプタ

HDMI-DisplayPort変換アダプタ - サンワサプライHDMI-DisplayPort変換アダプタ - サンワサプライ
(2件のレビュー)
オス形状HDMI(Type-A)/USB Type-Aメス形状DisplayPortブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオスケーブル外径(Φmm)4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0898-46対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz対応)変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69380946AD-DPFHD01
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: パソコン交換作業
イリエシステム制御株式会社製造業

HDMIのパソコンからディスプレイポートのモニタへの方向で使用できるアダプタが殆どなく、この商品の様な安価で見つけられたのが良かったです。
接続も簡単に行えますが、給電用USBのケーブル長が短い為、中継ケーブルが別途必要になるケースがあると思います。
今回の場合、PCのUSB-Cポートから一旦HDMIに変換した後に本製品でディスプレイポートのモニタへ接続しましたが、奇麗に表示できています。

対象商品 : 69380946
2020-10-20
用途: モニター表示に使用

発注後すぐ届き、パソコンからモニターへの表示も問題なくできました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする