曜日別特売

HDMIアダプタ 上向き マグネット脱着

HDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 - サンワダイレクト

コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。
コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。
抜き差しの多い機器との接続に最適です。
通電状況がわかるLED付です。
金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質
音質劣化を防止します。

付属品
取扱説明書なし
質量(g)
18
コネクタ形状
HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、上向き
対応機種
対応機種:<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。
対応
eARC
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2.3×2.2×1.9
コネクタ仕様
マグネット着脱式
対応解像度
最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなど
HDCP対応
2.3
HDR対応
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825741500-HD035MU
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする