曜日別特売

HDMI中継延長アダプタ

HDMI中継延長アダプタ - サンワダイレクトHDMI中継延長アダプタ - サンワダイレクトHDMI中継延長アダプタ - サンワダイレクトHDMI中継延長アダプタ - サンワダイレクトHDMI中継延長アダプタ - サンワダイレクトHDMI中継延長アダプタ - サンワダイレクトHDMI中継延長アダプタ - サンワダイレクトHDMI中継延長アダプタ - サンワダイレクト

HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。
接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。
電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(別売り)
USB C給電(5V1A)
推奨アダプタACA-IP49BKN
4K60Hz対応です。
ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。

付属品
取扱説明書なし
セット内容
本体×1※HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、ACアダプタは別売です。
色
ブラック
質量(g)
16
電源
バスパワー/USB Type-C給電(5V/1A)
適合規格
HDR、HDCP2.2、HEC、ARC
対応機種
対応機器(入力側):HDMI出力端子を搭載したパソコン、レコーダー、ゲーム機、ストリーミング端末(スティック型端末含む)など。対応機器(出力側):HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクター、AVアンプなど。必要な接続例:入力機器-(HDMIケーブル※別売)-本製品-(HDMIケーブル※別売)-出力機器※本製品には接続方向があります。入力側は「HDMI In」、出力側は「HDMI Out」に接続してください。※ARCはテレビ側のARC対応端子とAVアンプなど対応機器の組み合わせでご利用ください。※すべての機器間での動作を保証するものではありません。ケーブル・機器の規格や設置環境により性能は異なります。
インターフェース
入力/HDMI(Type-A・メス)×1・出力/HDMI(Type-A・メス)×1・給電用ポート/USB Type-C ×1
保証期間
ご購入日より6ヶ月
対応解像度
最大4K/60Hz(3840×2160)
本体寸法(cm)
約W5.4×D2.3×H1.1
総延長距離(m)
最大40(HDMIケーブル2本を本製品で中継した合計長)※延長距離はHDMI信号の強さ、画質、ケーブルの品質により異なります。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825409500-HD034BK
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする