サンワサプライ
DisplayPort-HDMI 変換アダプタ
こんなお得な商品も!
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
モノタロウ
¥
2,298
税込
¥
2,528
(3)
(1件のレビュー)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A)
色
ブラック
規格
DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)
約0.14
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス
変換方式
アクティブ変換ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
約5.5
アズワン品番
64-0898-47
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプ
オス - メス
HDCP対応
非対応
HDR対応
非対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69380955
AD-DPPHD01
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください