曜日別特売

電源コード

電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ
(4件のレビュー)
規格PSE準拠内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
プラグ形状
コネクタ形状
定格容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69381585KB-DM2L-1-2P-ACインレット(メガネ型L型コネクタ)7A・125V(合計700Wまで)
800
629
692(税込)
当日出荷
69381594KB-DM2L-2-2P-ACインレット(メガネ型L型コネクタ)7A・125V(合計700Wまで)
1,100
759
835(税込)
当日出荷
69384245APW12-C14C13250-18-3PブラックIECC13、IECC1412A・250V
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
69384254APW12-C14C13250-30-3PブラックIECC13、IECC1412A・250V
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
69384263APW12-C14C13250-50-3PブラックIECC13、IECC1412A・250V
7,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
69381603KB-DM3S-020.22P-ACインレット(アース付きメガネ型ストレートコネクタ)7A・125V(合計700Wまで)
800
取扱い終了
代替品有
69381612KB-DM3S-112P-ACインレット(アース付きメガネ型ストレートコネクタ)7A・125V(合計700Wまで)
900
取扱い終了
代替品有
69381628KB-DM3S-222P-ACインレット(アース付きメガネ型ストレートコネクタ)7A・125V(合計700Wまで)
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69381603KB-DM3S-0266064382KB-DM3S-02KB-DM3S-02 電源コード サンワサプライ 66064382電源コードサンワサプライ1本
599
税込659
注文コードが変更になりました。
69381612KB-DM3S-166064398KB-DM3S-1KB-DM3S-1 電源コード サンワサプライ 66064398電源コードサンワサプライ1本
739
税込813
注文コードが変更になりました。
69381628KB-DM3S-266064407KB-DM3S-2KB-DM3S-2 電源コード サンワサプライ 66064407電源コードサンワサプライ1本
949
税込1,044
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69381585
2024-08-02
用途: ラジカセコードの替え
製造業

コードだけ取り換えしたかったので丁度よかった。
危うく本体ごと廃棄するところだった。

対象商品 : 69381594
2020-01-14
用途: ACアダプターの電源

付属品はストレートタイプで、折曲がり断線してしまいました。L型が販売していることを知り購入、線を差したままでも場所を取らず最適です。

対象商品 : 69381585
2021-04-18
用途: 小型ラジオのメガネAC電源に使用。
その他業種

オスプラグの方は良いとしてメンジャックの方がゴツ過ぎる、もう少しスリム化が必要です。

対象商品 : 69381594
2018-06-28
用途: 1年前に買ったSONYのラジカセに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

昔のラジカセの電源コードの差し込み口は、本体の横についていたので壁際に置いてもスッキリしていたのですが、去年買ったラジカセは真後ろに差し込みがあるものだからコードの出っ張りがジャマになってしょうがない。こちらのコードを買って、部屋のスミに置いても違和感なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする