イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル - サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル - サンワサプライ
仕様OFC採用ブラックケーブル長(m)5構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Dオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応ケーブル外径(Φmm)3.2シールド3重シールドアズワン品番64-0896-43対応解像度4K2K/30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET規格準拠ケーブルタイプスタンダード被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)樹脂変換タイプオス - オス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69382967KM-HD23-A50K
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする