サンワサプライ
海外電源変換アダプタ エレプラグW-BF
色
パープル
質量(g)
38
コンセント形状
Aタイプ
定格入力電圧(V)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×50
定格入力電流(A)
10
適合プラグ(タイプ)
BF
アズワン品番
64-0892-51
プラグ形状
BFタイプ
使用可能国
アルゼンチン、シンガポール、ジャマイカ、マレーシア、イギリス、インド、タイ、香港、南アフリカ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69384157
TR-AD12
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください