曜日別特売

やわらかスリムケーブル

やわらかスリムケーブル - サンワサプライやわらかスリムケーブル - サンワサプライやわらかスリムケーブル - サンワサプライやわらかスリムケーブル - サンワサプライやわらかスリムケーブル - サンワサプライやわらかスリムケーブル - サンワサプライやわらかスリムケーブル - サンワサプライやわらかスリムケーブル - サンワサプライ

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。
やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。

厚さ(mm)1ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)内容量1本
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69380027TEL-S2-10N210
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
69380036TEL-S2-15N215
1,760
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
69380045TEL-S2-1N21
860
639
703(税込)
3日以内出荷
69380054TEL-S2-20N220
1,840
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
69380063TEL-S2-3N23
980
699
769(税込)
3日以内出荷
69380072TEL-S2-5N25
1,100
799
879(税込)
3日以内出荷
69380088TEL-S2-7N27
1,380
929
1,022(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする