曜日別特売

サンライト MC-350A

サンライト MC-350A - 出光NTG

鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。
洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。

pH9.0規格JIS A2種2号相当容量(L)20引火点(℃)なし外観(希釈液)淡黄色半透明危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)34.7(25℃)内容量1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69583675MC-350A20
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする