曜日別特売

サンカット EFA-13N

サンカット EFA-13N - 出光NTG

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。

用途
鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。
鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼のブローチ加工。
容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69584052EFA-13N
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする