出光NTG
サンカット EF-20
硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途
合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。
容量(L)
20
規格
JIS N4種8号相当
引火点(℃)
178
外観
淡黄色透明
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
20.2(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
色(ASTM)
L2.0
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69584122
EF-20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません